48,94 €/ Stückexkl. MwSt
57,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SN2 |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 0 bis 60 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel, offenes Ende, 2-adrig |
Kabellänge | 3 m |
Material Kabelmantel | PVC |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |