Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406481 KHZ-SA-080-0010-M Kurzhubzylinder

  • ERIKS:13188463
  • Hersteller:0822406481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,73 €/ Stückexkl. MwSt

279,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar