Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406341 KHZ-SA-032-0010-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:23850180
  • Hersteller:0822406341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,14 €/ Stückexkl. MwSt

84,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.3 bis 10 bar