Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406321 KHZ-SA-020-0010-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:24104692
  • Hersteller:0822406321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,48 €/ Stückexkl. MwSt

71,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar