Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406320 KHZ-SA-020-0004-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:12242458
  • Hersteller:0822406320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,83 €/ Stückexkl. MwSt

68,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar