Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822394004 KPZ-DA-040-0025-004122411 000020-B

  • ERIKS:12392319
  • Hersteller:0822394004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,85 €/ Stückexkl. MwSt

177,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar