Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822393004 KPZ-D32-H25-4122-411-00002202 Kompaktzylinder

  • ERIKS:12572377
  • Hersteller:0822393004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,08 €/ Stückexkl. MwSt

135,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar