Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822392203 KPZ-DA-025-0020-004122411

  • ERIKS:24104687
  • Hersteller:0822392203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,44 €/ Stückexkl. MwSt

117,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KPZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar