Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822344009 TRB-DA-080-0320-0-2-2-111-BAS vdma

  • ERIKS:24104678
  • Hersteller:0822344009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

469,89 €/ Stückexkl. MwSt

549,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TRB
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
320 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar