Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822342004 TRB-DA-050-0100-0-2-2-111-BAS normcilinder ISO 15552

  • ERIKS:23850175
  • Hersteller:0822342004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

260,71 €/ Stückexkl. MwSt

305,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TRB
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar