Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822341007 TRB-DA-040-0200-0-2-2-111-BAS normzylinder ISO 15552

  • ERIKS:24104671
  • Hersteller:0822341007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,07 €/ Stückexkl. MwSt

278,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TRB
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar