216,50 €/ Stückexkl. MwSt
253,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | TRB |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Pneumatisch |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 12x1.25 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |