Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822334508 MNI-DA-025-0200 ISO mini-zylinder

  • ERIKS:11303424
  • Hersteller:0822334508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,49 €/ Stückexkl. MwSt

136,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
MNI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar