Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822334502 MNI-DA-25-0025-D-31-01-1-00-

  • ERIKS:12125409
  • Hersteller:0822334502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,23 €/ Stückexkl. MwSt

126,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
MNI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar