90,07 €/ Stückexkl. MwSt
105,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | MNI |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |