Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822334201 MNI-DA-025-0010 ISO mini-zylinder

  • ERIKS:12159174
  • Hersteller:0822334201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,18 €/ Stückexkl. MwSt

103,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
MNI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar