Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822333202 MNI-DA-020-0025 ISO mini-zylinder

  • ERIKS:11303395
  • Hersteller:0822333202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,44 €/ Stückexkl. MwSt

97,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
MNI
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar