Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822124005 ISO cil. PRA-DA-080-0125-0-2-2-1-1-1-BAS

  • ERIKS:12474211
  • Hersteller:0822124005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

333,86 €/ Stückexkl. MwSt

390,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PRA
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar