Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822122008 PRA-DA-050-0250-0322111100000 000000000-B

  • ERIKS:24104630
  • Hersteller:0822122008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

230,75 €/ Stückexkl. MwSt

269,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PRA
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar