Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822121002 PRA-DA-040-0050-0322111100000

  • ERIKS:24104628
  • Hersteller:0822121002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,38 €/ Stückexkl. MwSt

207,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PRA
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar