Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822121001 PRA-DA-040-0025-0322111100000 000000000-B

  • ERIKS:12378900
  • Hersteller:0822121001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

174,82 €/ Stückexkl. MwSt

204,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PRA
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar