Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822120007 PRA-DA-032-0200-0-2-2-111-BAS Diam 32 Hub 200

  • ERIKS:12258902
  • Hersteller:0822120007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

169,21 €/ Stückexkl. MwSt

197,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PRA
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar