Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822063004 GPC-DA-025-0050-BV-SB Zylinder

  • ERIKS:12378922
  • Hersteller:0822063004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

506,99 €/ Stückexkl. MwSt

593,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
GPC-BV
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar