Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822062005 GPC-DA-020-0075-BV-SB

  • ERIKS:12765472
  • Hersteller:0822062005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

474,81 €/ Stückexkl. MwSt

555,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
GPC-BV
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar