Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010837 KHZ-DA-025-0050-M-NR

  • ERIKS:12762492
  • Hersteller:0822010837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,49 €/ Stückexkl. MwSt

187,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar