Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010824 KHZ-DA-020-0025-M-NR korteslagcilinder

  • ERIKS:24040460
  • Hersteller:0822010824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,25 €/ Stückexkl. MwSt

148,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar