Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010663 KHZ-DA-050-0020-M KHZ-DA-050-0020-M  

  • ERIKS:12474225
  • Hersteller:0822010663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,91 €/ Stückexkl. MwSt

169,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar