Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010657 KHZ-DA-040-0050-M

  • ERIKS:23850157
  • Hersteller:0822010657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,06 €/ Stückexkl. MwSt

176,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar