Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010647 KHZ-DA-032-0050-M

  • ERIKS:23850155
  • Hersteller:0822010647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

126,23 €/ Stückexkl. MwSt

147,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar