116,81 €/ Stückexkl. MwSt
136,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | KHZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 40 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.6 bis 10 bar |