Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010631 KHZ-DA-025-0010-M Kurzhubzylinder

  • ERIKS:11303301
  • Hersteller:0822010631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,83 €/ Stückexkl. MwSt

93,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar