Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010574 KHZ-DA-063-0025-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:11303299
  • Hersteller:0822010574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,68 €/ Stückexkl. MwSt

188,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar