Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010551 KHZ-DA-040-0010-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:24104613
  • Hersteller:0822010551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

97,97 €/ Stückexkl. MwSt

114,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar