Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010521 KHZ-DA-020-0010-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:23575418
  • Hersteller:0822010521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,88 €/ Stückexkl. MwSt

66,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar