Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822010513 KHZ-DA-016-0020-O

  • ERIKS:12765250
  • Hersteller:0822010513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,36 €/ Stückexkl. MwSt

69,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar