Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821401216 CG1-H-SB-025-0600

  • ERIKS:12363769
  • Hersteller:0821401216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,63 €/ Stückexkl. MwSt

603,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CG1
ISO-Norm
ISO 6432
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
600 mm
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Leiter
Gleitführung