Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821303403 NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00

  • ERIKS:12997557
  • Hersteller:0821303403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,24 €/ Stückexkl. MwSt

150,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-FLS
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2100
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Behältervolumen
25 cm³
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Cellpor
Gewicht
307 g