Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302707 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS

  • ERIKS:12749888
  • Hersteller:0821302707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,93 €/ Stückexkl. MwSt

61,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL1-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1350
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C