Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302540 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS heit 3/4 mit manometer

  • ERIKS:12481025
  • Hersteller:0821302540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,61 €/ Stückexkl. MwSt

161,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 10 bar
Mit Manometer
Ja
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
9500
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C