64,31 €/ Stückexkl. MwSt
75,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NL2-RGS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 10 bar |
Mit Manometer | Nein |
Selbstentlüftend | Ja |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 16 bar |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2000 |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |