Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821301540 NL4-LBS-G034-PNB-ON r Iso Cil C

  • ERIKS:24104592
  • Hersteller:0821301540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,03 €/ Stückexkl. MwSt

128,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-LBS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Schalenschutz
Ohne
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Max. Betriebsdruck
16
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
6000