Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300774 NL1-SSV-G014-FIA

  • ERIKS:13197518
  • Hersteller:0821300774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,61 €/ Stückexkl. MwSt

116,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL1-SSV
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
2200 l/min
Gewicht
430 g
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss