Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300550 NL4-ACT-G012-GAU-100-PNB-HO-

  • ERIKS:12984558
  • Hersteller:0821300550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

365,29 €/ Stückexkl. MwSt

427,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-ACT
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
5000 l/min