Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300500 NL4-ACD-G012-GAU-100-PNB-HO- verzorgingseenheid

  • ERIKS:24104579
  • Hersteller:0821300500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-ACD
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 10 bar
Fördervolumen
5000 l/min
Material Gehäuse
Zinkdruckguss