Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300354 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO- Filter-Regelventil

  • ERIKS:12270843
  • Hersteller:0821300354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

305,49 €/ Stückexkl. MwSt

357,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-FRE
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 10 bar
Fördervolumen
6900 l/min
Material Gehäuse
Zinkdruckguss