Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300333 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-

  • ERIKS:12685283
  • Hersteller:0821300333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

187,82 €/ Stückexkl. MwSt

219,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-FRE
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
1650 l/min
Material Gehäuse
Zinkdruckguss