Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821300301 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO- filter/drukregelventiel

  • ERIKS:11303153
  • Hersteller:0821300301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,58 €/ Stückexkl. MwSt

165,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-FRE
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
1650 l/min
Material Gehäuse
Zinkdruckguss