121,85 €/ Stückexkl. MwSt
142,56 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NL2-FRE |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Ja |
Ablass | Halbautomatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Fördervolumen | 1650 l/min |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |