27,67 €/ Stückexkl. MwSt
32,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CC02-AL |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Aluminium anodisiert |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 360 |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Material Dichtung | NBR |