Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821200242 CC02-AL-G018-DA06-2_1_SLS

  • ERIKS:12378927
  • Hersteller:0821200242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,67 €/ Stückexkl. MwSt

32,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CC02-AL
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium anodisiert
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
360
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Material Dichtung
NBR